画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:5.5mm 長さ:39.00mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09470076 品番751-815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 39.00mm
最大延長長さ = 64.60mm
外径 = 5.5mm
線径 = 0.8mm
ばね定数 = 1N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする