画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:7mm 長さ:49mm 荷重:45.3N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09470101 品番751-871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RS PRO V19

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 49mm
最大延長長さ = 81.7mm
外径 = 7mm
線径 = 1mm
初張力 = 45.3N
ばね定数 = 1.18N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする