防水ゴムキャップ 接地3P

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 定格電流(A)20 注文コード09470745 品番WF7420K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品は定格電流など3種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)91 寸法B(Φmm)61 寸法C(Φmm)16 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12〜16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09470745 WF7420K 09470736 WF7420K 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック) 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック) 1個 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
古い機械のコンセント交換
伊藤商店 様 (製造業)

工事屋さんに買っておいてということで購入。
開けてみたらサイズが30Aのもので大きすぎて使用できなかった。
箱を開けてしまったので返品できず。死蔵にします。
電気工事士しか買わないのだろうけど
購入設定書き込みで20Aと30Aを決めるボタンを
もう少しわかりやすくしてくれるとありがたいです。
今回設定ボタンに気が付きませんでしたので。

1人が参考にしています
対象商品:
35183093
2024-07-26
用途:
制御盤用電源プラグ
渡辺技研 様

今回急ぎの仕事でしたが、入荷も早く納期にも間に合って助かりました。

対象商品:
09470736
2024-04-13
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立には欠かせません。使い心地もいいですし。形状も高級感があり所有欲も満たしてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
09470736
2024-08-28
用途:
三相モーターの配線時
森宗電器 様

とても使いやすいです 価格がもう少し安いと助かります

対象商品:
35183093
2023-08-14
用途:
機械のメンテナンス時等
BEARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良くセットアップしやすくラバーも程よく硬く使い易く気にいってます。

対象商品:
35183093
2023-04-29
用途:
設備電源コネクタとして

ゴムキャップ(オスコネクタ)単品。
社内では標準的な三相コンセント用プラグとして使用。
絶縁部が全てゴム製なので、防水・耐衝撃・高絶縁・抗破壊に優れている。
経年劣化はユリア樹脂製のモノには劣るが、環境による。

対象商品:
09470736
2022-07-19
用途:
工場のコンセント

昔から使用していますが、日々改良されて使い易くなっています。

対象商品:
09470736
2022-03-09
用途:
コンセントのとりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼できるメーカーものですので普通に使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする