アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディースウィングカラーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09470833
品番
861209
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
材質
ブロード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-4963-09
性別
女性用