画像準備中

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:38mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード09470986 品番771-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。
直角方向に一緒に押すことで結合します。
圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。
すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。

仕様
ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 38mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする