画像準備中

つまみノブ RS PRO Tハンドル, M6 直径:30mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード09471029 品番771-752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

RS Pro

仕様
ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 8mm
ノブ形状 = 2-Arm
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 30mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする