画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:26.40mm 荷重:13.1N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09472045 品番821-469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス鋼 引張バネ

仕様
材質 = ステンレス鋼
自由高さ = 26.40mm
最大延長長さ = 41.10mm
外径 = 3.5mm
線径 = 0.55mm
初張力 = 13.1N
ばね定数 = 0.75N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする