画像準備中

RS PRO 引張りばね 外径:7mm 長さ:35mm 荷重:1N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09472070 品番821-504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス鋼 引張バネ

仕様
材質 = ステンレス鋼
自由高さ = 35mm
最大延長長さ = 101.50mm
外径 = 7mm
線径 = 0.63mm
初張力 = 1N
ばね定数 = 0.13N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする