画像準備中

RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09473165 品番852-277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。
ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。
各種の孔径とパターンの製品があります。
特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm

仕様
カラー = 白
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 2mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
穴サイズ = 4.8 mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 50%
パターンナンバー = 6℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする