画像準備中

RS PRO 吸音 ポリエチレン(PE), 1.2m x 600mm x 50mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473655 品番103-4067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

AGFT Whis UVポリエチレンフォーム. AGFT Whis UVは、独立気泡ポリエチレンフォーム製の効率的な吸音材です。
このフォームは、軽量で独立気泡構造を備え、さらに2層目が不要な防水素材です。
屋外用途に最適で、UV安定性を備えているので、特に遮音スクリーン、壁パネル、塀などに適しています。
特長と利点:. 効率的な吸音 独立気泡ポリエチレンフォーム 軽量 防水 優れた音響性能 屋外用途に最適 DIN4102クラスB2に準拠した耐火性. 用途:. 遮音スクリーン 壁パネル 塀

仕様
材料 = ポリエチレン(PE)
長さ = 1.2m
幅 = 600mm
厚さ = 50mm
典型的な音の減衰 = 95% @ 3000 Hz
裏面粘着 = なし
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする