画像準備中

RS PRO エアロジェル微多孔質ブランケット 断熱シート, 1m x 700mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09473750 品番103-4078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。
シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。
つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。
このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。
また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。
1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。
厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。
つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。
特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット
動作温度 Max = +650℃
長さ = 1m
幅 = 700mm
厚さ = 10mm
密度 = 0.18g/cm3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
カラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする