RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 12 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、コンパクトなパッケージで信頼性と頑丈さを組み込んだシンプルな設計を採用しています。
ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。
厚さ 12 mm の亜鉛ダイキャスト製です。
この軽量な素材は、室温で同等の合金よりも強度が高く、硬度が高くなっています。
亜鉛ダイキャストは、高い動作温度に耐えることができ、耐腐食性にも優れています。
このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質 Durable 仕上げです。
見栄えのよい仕上げになっているため、設計要素としても使用できます。
すばやく簡単に取り付けられるように穴開け済みの省スペース 50 x 50 mm 設計となっています。
ヒンジは、静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。
電気パネル、暖房、換気システムなど、過酷な環境やヘビーデューティ用途に最適です。
特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ 50 mm .幅 50 mm .マテリアル厚は 12 mm です . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。