曜日別特売

カセットテープクリーナ RS PRO テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09475046品番121-4197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用です信頼の RS Pro シリーズがお届けするこのカセットテープクリーナは、ファイバコネクタに性能やファイバの損傷の原因となる埃、油、粒子が付着しないようにする効果的なソリューションです。
Palm にも取り付け可能な軽量工具で、シンプルな押ボタンを使用すると、 EXACT のクリーニングテープこれにより、カセットクリーナーを使用した場合にのみファイバが露出するため、不要な埃が最小限に抑えられます。
クリーナーテープを使用すれば、 IPA (イソプロピルアルコール)を使用せずに一貫した結果を得られます。
IPA は有毒で可燃性があり、ファイバの末端に残留物を残します。
1 本のテープに 400 枚以上のワイプが GET され、交換用テープも RS Pro から入手できます。
人間工学に基づいた設計により、右利きのオペレータにも左利きのオペレータにも適しています。
クリーナーテープは優れた帯電防止特性を示すため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい用途で一般的に使用されます。
特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
クリーナータイプ = テープ
包装形態 = パック
パッケージサイズ = 160 g
サイズ = 130 x 75 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする