曜日別特売

カセットテープクリーナ RS PRO テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09475071品番121-4199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Proクリーニングカセット / テープ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、手のひらにフィットする優れた品質の光ファイバコネクタクリーナです。
この強力なクリーナにより、ファイバコネクタの性能の劣化やファイバの損傷の原因となるは、埃、油、粒子を拭き取ることができます。
シンプルなプッシュボタンシャッターを開いて曝け出された適量のクリーニングテープで拭き取ります。
人間工学に基づいた快適なデザインで、右利きと左利きのどちらにも簡単に対応することができます。
このクリーナシリーズには、白色テープ又は青色テープのタイプがあります。
別売りの交換用テープもあります。
特長と利点:. 小型軽量 IPAアルコールなしでクリーニング 静電気防止 交換用テープ テープ1個に400枚

仕様
クリーナータイプ = テープ
用途 = D4コネクタ、FCコネクタ、SCコネクタ、STコネクタ
包装形態 = パック
パッケージサイズ = 160 g
サイズ = 130 x 75 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする