RS Pro ドア及び窓用スイッチ 500 mA ( dc )、 50 V dc目立たないように保護するには、このドア / ウィンドウスイッチを選択します。
ドア又は窓を開くたびに壊れた信号を生成し、アラームを発生させます。
この製品は、長期間にわたり信頼性を維持して使用でき、スイッチング電流は 500 DC mA です。
監視ループ付きの常時開スイッチ構成を特長とし、バイパスが非常に困難な設計です。
白色で、ボディが非常にコンパクトなサイズ( 30 x 9 mm )のこのスイッチは、設置後に侵入者をほとんど認識しません。
長さ 300 mm のケーブルを使用すると、ドアや窓から離れていてもスイッチを設置できます。
BS 4737-3 に準拠したこの製品は、干渉を防止するタンパーループを備えています。
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠とは、 0.1 % を超える有害物質が存在しないことを意味します。
このスイッチは、商業用及び住宅用警報システムで使用するように設計されています。
特長と利点.ドアとウインドウの白色スイッチ .常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 DC mA .スイッチング電圧: 50 V dc . 15 mm の作動ギャップ .高さ 30 mm .幅の直径は 9 mm です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。