画像準備中

ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09475150 品番122-0717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

BS 4737 Part 3. 固定ねじは付属していません。
長さ 3/4 インチのねじ ; 529-062 と併用できます 529-062 と併用できます. RS Pro埋込型近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの埋込型スイッチです。
ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアや窓を個別に保護するように設計されています。
このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。
永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。
すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。
常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準)

仕様
活性化タイプ = 近接スイッチ
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 500 (dc)mA
スイッチング電圧 = 50V dc
オペレーティングギャップ = 15mm
色 = 白
奥行き(深さ) = 23 mm
高さ = 17 mm
幅 = 37mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする