曜日別特売

ギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09475195品番122-3443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

【特長と利点】
・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット
・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供
【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます

仕様●フェイス幅(mm):6.5●ピッチセンター高(mm):1材質プラスチック全長(mm)2000モジュール1.5動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする