LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色昼白色 セット内容器具本体:LEER-21502-LS9、LEDバー:LEEM-20163WW-01 注文コード09476173 品番LEKR215163WW-LS9
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光源色・セット内容942種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEER-21502-LS9、LEDバー:LEEM-20163WW-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする