画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09476611 品番123-8516
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラー. RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラーは、薄い材料の迅速な穴開けや穴の拡大に最適な切削工具です。
穴径は、コーンカットを材料に突き通すにつれて大きくなります。
20 mmと25 mmの位置にはっきりマークが付いており、直径25 mmを規定する新しいカラー機能を備えています。
特長と利点. 滑りにくい先端、センターパンチは不要 ドリルの湾曲なし 多刃設計 既存の穴を拡大 カラー機能で穴の開け過ぎを阻止 バリのない丸穴を作成. 用途情報. RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラーは産業用の穴開け用途に最適

仕様
ドリルビットの種類 = コーンカッター
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 20mm
最大ヘッドサイズ = 25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする