RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。
RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。
このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。
これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。
耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。
このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。
魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。
サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。
静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。
この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。
特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。