画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09476805 品番124-3623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 12 mm x 1 mRS Pro のこの丸型金属バーは、建設業や製造業での屋内外のプロジェクトに使用できます。
6082-T6 アルミバーは、耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に対する耐性があります。
高圧がかかる状況に最適で、金属ロッドは重さに耐えることができますが、それでも軽量です。
中強度の 6082-T6 アルミ合金製. 6000 合金の最も強力な製品で、トラス及びクレーンのブリッジ構造でよく使用されます。
295 MPa の伸張強度で、膨張、曲げ、破断する前に大きな応力に耐えることができます。
アルミロッドを要件に合った正しい形状にするには、熱処理のみが必要です。
一般的に輸送用途で使用される金属製ロッドがあります。
特長と利点.長さ 1 m .直径 12 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 295 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 12mm
材質グレード = 6082-T6
引張強度 = 310MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする