画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09476839 品番124-3627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 30 mm x 1 mこの軽量でありながら頑丈なアルミロッドは、ストレスの大きいあらゆる建設プロジェクトに使用できます。
RS Pro の金属製ロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱にさらされても耐えられるため、屋内及び屋外用途に適しています。
建設業や製造業で一般的に使用されています。
ブリッジ、クレーン、輸送設定などの高ストレス状況での使用に最適な伸張強度は 310 Min MPa で、曲げ、ストレッチ、又は破断する前に大きな負荷や応力に対応できます。
中強度アルミ合金 6082-T6 製のバーは、耐腐食性に優れているため、屋外での長期間の使用に適しています。
熱伝導性が 180 W/mk のこのアルミロッドは、優れた熱 / 電気導体です。
熱処理でロッドを処理し、必要に応じて丸型バーを形成します。
このようなアルミロッドは、輸送用途やトラスで一般的に使用されています。
特長と利点.長さ 1 m .直径 30 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 310 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 30mm
材質グレード = 6082-T6
引張強度 = 295MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする