画像準備中

オーバーオール RS PRO 50 to 52 inch ネービー 綿、ポリエステル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09478887 品番124-8237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Rs Pro Workポリコットンカバーオール. RS Pro Workポリコットンカバーオールは、洗濯しても縮まず形状を保持する、耐久性に優れたカバーオールです。
このカバーオールの前面は隠しリングスタッド留めになっています。
染料保持力に優れ、長期間新品のように見えます。
65 %ポリエステル、35 %木綿の厚さ210 gの生地を使用しています。
胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6つのポケットが付いています。
特長と利点:. RS Pro Workカバーオール ポリコットン 60 %ポリエステル、35 %木綿210 g 紫外線を98 %ブロックする50+ UPFの生地 隠しリングスタッド留め 縮まない 形状を維持 優れた染料保持力 胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6ポケット 耐久性 あらゆる作業環境に適合

仕様
サイズ = XXL
色 = ネービー
種別 = カバーオール
胸囲 = 50 to 52 inch
材質 = 綿、ポリエステル
脚の内側 = 79cm
閉鎖型 = スタッド
長さ = Regular

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする