RS PRO あり オレンジ、白 900 mm PVC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09479955品番125-2172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

RS Pro ヘビーデューティロード. RS Pro セーフティカラーコーンは PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付属します。
コーンの色はオレンジで、白い反射材テープが巻かれています。
ベースの色は黒です。
オレンジの背景に白い反射ストライプでよく目立ちます。
RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。
特長と利点:. ロードセーフティコーン PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付いて Durable 頑丈です 白色反射ストライプ 2 クラス2 ストライプ幅: 20 cm コーンの色は Orange です。
一時的な交通管制区域のマークに Orange コーンが使用されています ベースの色: 高い視認性. 寸法:. 高さ: 900 mm 幅: 360 mm 長さ: 360 mm 重量: 4.2 kg. 代表的用途. カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。
次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。
商用 産業用 安全 交通 制限区域. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
高さ = 900 mm
色 = オレンジ、白
材質 = PVC
反射 = あり
重み付き = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする