RS PRO 黄 バリケード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09480007品番125-2180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

RS Proプレーン安全バリア. RS Pro安全バリアはスチール製で、ベース固定プレートが付属されています。
バリアは黄色で、水平クロスバーによる頑丈な構造で、各種サイズと重量のものを用意しています。
バリアの固定具は付属されていません。
特長と利点:. スチール製 ベース固定プレート付属150 mm x 150 mm カラー: 黄色 水平クロスバー 頑丈 頑丈 各種サイズと重量のものを用意 固定具は付属されていません

仕様
バリアタイプ = 保護バリア
色 = 黄
材質 = スチール
バリアカラー = 黄
バリア材質 = 鉄鋼
バリアベース径 = 150mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする