RS PRO ニッパー 全体長さ:170 mm 最大切断能力:15mm125-3077

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09480348
品番
125-3077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

RS Pro絶縁ケーブルカッター、VDE. RS Proの絶縁ケーブルカッターで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。
銅線 / アルミ線の切断用です。
特長と利点. VDE認定. リン酸塩仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. 鋼線やワイヤロープの切断には不適. 許容径: O 15 mm

仕様
切断タイプ = ケーブルカッター
材料カット = アルミ線、 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 170 mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする