曜日別特売

RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09480418品番125-3085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。
絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み

仕様
ドライバータイプ = 絶縁ドライバ
チップタイプ = Phillips
チップサイズ = PH2
VDE/1000V認証 = あり
刃の長さ = 100 mm
全体長さ = 210 mm
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする