画像準備中

プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09480768 品番125-3568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。
EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。
電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。
このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。
取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。
用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。
研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備

仕様
互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ
供給電圧 = 6 → 28 V
接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)
IP等級 = 保護等級:IP20
最高液体温度 = +80℃
最大出口圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする