RS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09480820 品番125-4303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro両面紙テープ. 両面紙テープは、両側に接着剤が施され、剥離紙が付いています。
このテープは、切りやすく、2つの面を貼り合わせたいときに使用することができます。
RS Pro両面紙テープには、強力なアクリル接着剤が塗布されており、剥離紙は簡単に剥がすことができます。
このテープは、家庭、オフィス、作業場のさまざまな用途に最適な製品です。
代表的用途. RS Pro両面テープは、紙アイテムの修復や結合、封筒の密封、アート / クラフト、アイテムの固定などに使用します。

仕様
バックの材質 = 不織布
幅 = 15mm
長さ = 50m
色 = 白
接着材料 = アクリル, ゴム
動作温度 Max = +80℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする