RS Pro 角型マグネット式工具. RS Pro マグネット式工具トレイが登場しましたこのスチール製角型工具トレイは、作業中にコンポーネントや部品を保持及び固定するのに最適な器具です。
RS Pro の磁気工具トレイは、特に自動車修理業界のさまざまな用途に使用できる必須の機器です。
特長と利点:. このトレイは、トレイに何が置かれているかにかかわらず、強力な磁化を実現するために、トレイのベースに 4 つの大型磁石を備えています 強力なマグネタイゼーションにより、トレイ内の部品をしっかりと保持しながら、水平、垂直、上下逆にトレイを使用できます トレイの磁石は、鉄金属の表面に固定できます トレイ自体はヘビーデューティステンレススチール製で、特に腐食性のあるブレーキ液などの自動車用液体を扱う場合に、極めて高い耐久性と耐腐食性を確保します 修理やサービスを行う際に、固定用ナット、ボルト、その他の小型鉄部品を安全に保管するのに最適 寸法 :330 mm x 250 mm x 30 mm. 用途:. マグネット式ホルダーは、日常的に小さな部品を扱うすべての個人にとって貴重なリソースです。
部品トレイは、ナット、ボルト、その他の小物をしっかりと一体化し、修理中に紛失しないようにするための重要なアクセサリです。
磁気式工具ホルダは一般的には十分な浅いため、使用していないときは、貴重な収納スペースを取り回すことができないように工具箱の LID や表面に簡単に取り付けることができます。
主に次のような用途で使用されています。
電子機器の修理 機械修理および自動車修理 家庭のDIY 作業場