RS PRO 防振マウント,高さ:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09481791品番126-3914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

RS Pro 円筒型 M10 ステンレススチール製防振マウント、 146 圧縮負荷、 50 mm EPDMノイズ、振動、衝撃にさらされる機器を保護し、寿命を延ばす必要がある場合は、この RS Pro 防振マウントを使用してください。
制御パネル、モータ、コンプレッサ、その他の産業機器で使用できます。
この衝撃吸収・ノイズ低減部品は、 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)でコーティングされたステンレススチール製ボディにより、簡単に修理できます。
ねじサイズ M10 、オス オスの取り付け具が付属しています。
このようなボビンや円筒形マウントは、せん断用途と圧縮用途の両方で使用できます。
このマウントの高さはフィートで、全高は 40 mm 、直径は 50 mm です。
これらのマウントは、振動や騒音から絶縁する必要があるあらゆる用途に便利です。
このコンポーネントでは、さまざまなサイズと耐荷重のものを用意しています。
特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 40 mm のフット 黒い円筒形の脚 4 mm の圧縮偏向 圧縮負荷 146 M10 のねじサイズ 直径 50 mm 全高: 40 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M10
直径 = 50mm
足高さ = 40mm
全体の高さ = 40mm
静的負荷容量 = 146kg
材料 = EPDM
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする