RS PRO 防振マウント,高さ:15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード09481818品番126-3917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

RS PRO 10

仕様
ブレードタイプ = オス-メスボビン
ネジサイズ = M6
直径 = 25mm
足高さ = 15mm
全体の高さ = 15mm
静的負荷容量 = 47.3kg
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする