画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09484487 品番130-2286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。
14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。
10 mmのカラー拡散LEDを備えています。
このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。
対応電圧は、2 dc、12 dc、24 dc、110 ac、及び220 acです。
後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。
固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途

仕様
定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 3mA
強度 = 2200mcd
長さ = 22.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする