画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09484557 品番134-5553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2 dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。
14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。
10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。
主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 換気 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。
特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 黒クロムベゼル仕上げ

仕様
定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = ファストン、はんだラグ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 250mcd
長さ = 35.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする