画像準備中

RS PRO 危険 & 警告ラベル Caution - Mind the step 英語語 ビニール 一般警告

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09485038 品番136-6416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。
屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。
ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。
特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着

仕様
記号の説明 = 足元注意
ラベル内容 = Caution - Mind the step
高さ = 100 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = ビニール
幅 = 600mm
危険タイプ = 一般警告
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする