エンドミル RS PRO 全長100 mm, HSS カッター径8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09485196 品番136-8073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RS Pro HSS エンドミル、 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm カット径RS Pro 5 ピースエンドミルセットは、家庭や業務用の環境で使用するように設計されていて、さまざまな材料の形を変えたり切断したりすることができます。
鉄や非鉄金属の中心切断に適しているエンドミルは、プランジ、ドリル加工、ランピングなどのさまざまな用途で効果的に機能します。
このキットには、ドリルに接続するときの安全性を高めるために、ねじ止めシャンクエンドミルが付いています。
キットには、直径 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 5 個のカッターが含まれています。
ビットは高速度鋼( HSS )製で、高温にさらされても性能を維持しながら精度と効率を向上できます。
4 枚刃設計になっているので、速度 Faster このキットは、米国及び欧州の技術要件に適合し、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に適合しています。
特長と利点エンドミル 個キット ねじ止めシャンクエンドミル HSS 材料 8 mm 20 mm のカッター径 センターカット 全長 100 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カッター径 = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm
材質 = HSS
全体長さ = 100 mm
シャンクタイプ = ねじ込み
カッティングセンター = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする