画像準備中

RS PRO ピンセット, 竹

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09485275 品番136-8092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro竹製帯電防止ピンセット. RS Proのこの極細ピンセットは竹製です。
細かい紙やすりで削ったり磨いたりして先端の形状を調整できます。
特長と利点. 材質: 竹. 抗磁性. 帯電防止. 非導電. 保持物を傷つけない. 中程度の腐食耐性. 先端: 極細. 寸法(W x H x L): 40 x 10 x 172 mm

仕様
モデルナンバー = 36-530-005
材質 = 竹
全体長さ = 172 mm
チップサイズ = 細目
耐磁性 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする