RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 15 mm 1 m高ストレスの用途には、 RS Pro のこのアルミロッド製品を使用してください。
6082-T6 金属ロッドは軽量ながら頑丈で、重重量に耐えることができます。
一般に、製造業や建設業で使用されています。
アルミロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に耐えられるため、屋内外の用途に適しています。
295 MPa の伸張強度で、破断、屈曲、歪み前に大きな応力を受けることができます。
中強度の 6082 アルミ合金製 6000 合金シリーズの中で最も強力クレーンやトラスの構成部品として便利です。
特定のニーズに合わせて丸型バーを成形するには、ロッドを熱処理できます。
この金属ロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。
RS Pro の認定シールを得るために、耐久性と一貫性についてエンジニアがテストしています。
特長と利点長さ m 直径 15 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 295 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。