RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 20 mm 3 mm 1 mRS Pro のこのフラットアルミバーは、安定性と汎用性に優れたオプションで、高ストレス構造や製造環境で広く使用されています。
中強度アルミ合金 6082 製の金属バーは、優れた耐腐食性を備え、屋外での使用に適した長寿命の選択肢です。
また、熱及び電気導体にも優れ、熱伝導性は 180 W/mk です。
引張強度が 310 Min MPA の場合、伸張または破断する前に大きな荷重または応力がかかることがあります。
各フラットバーは、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として非常に優れた品質テストを受けています。
バーの長さは m で、幅は 20 mm 、厚さは mm です。
薄型の形状により、ブリッジやトラスを含む輸送用途に最適です。
特長と利点寸法: m L x 20 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。