商品レビューを投稿する内容量1セット(5個)注文コード09486377品番136-8742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 30 mm 10 mm 1 m建設や製造業で一般的に使用されるこの RS Pro のフラットアルミバーは、汎用性が高く頑丈です。
中強度アルミ合金 6082-T6 製のバーは、耐腐食性を備えているので、屋外での使用に適しています。
310 Min MPa の伸張強度では、歪みや破断が発生する前に大きな負荷に耐えることができ、輸送やブリッジ構造などの高ストレス用途に適しています。
このアルミ合金は、優れた熱 電気導体で、熱伝導性は 180 W/mk です。
バーは RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として、テスト済みです。
金属製のバーは長さが m で、幅は 20 mm 、厚さは 10 mm です。
薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。
特長と利点寸法: m L x 30 mm W 厚さ: 10 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。