画像準備中

6082T6 Aluminium angle,20x20x3mmx1m,10pk

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード09486429 品番136-8748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。
アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。
これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。
T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。
これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。
特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フォーム = アングル
長さ = 1m
幅 = 20mm
高さ = 20mm
厚さ = 3mm
材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする