LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色電球色 セット内容器具本体:LEER-74512-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451L-01 注文コード09486926 品番LEKR741452L-LD9
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光源色・セット内容など48種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 セット内容器具本体:LEER-74512-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451L-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 質量(g)5 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする