LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451W-01 注文コード09487669 品番LEKT750452W-LD9
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はセット内容など48種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 セット内容器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451W-01 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 質量(g)6.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする