LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30401N-FW 注文コード09487933 品番LEKR727401FN-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はセット内容30種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 セット内容器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30401N-FW 材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする