RS PRO ステンレススチール、ESDピンセット. RS PROステンレススチールESD(静電気放電)ピンセットは、静電気放電が敏感な電子部品に危険を及ぼす環境での精密作業用に設計された特殊ハンドツールです。
高品質のピンセットは、耐食性、耐久性、強度で知られるステンレススチール製です。
ESDピンセットを選ぶ理由. ESDピンセットは、電子機器や電子部品の組み立てや修理に広く使用されています。
そのESD特性は、取り扱い中の潜在的な損傷から繊細な電子機器を保護します。
特長. ステンレススチール非磁性 タフ ほとんどの化学薬品、塩、酸に対する耐食性プラスチック製 交換可能なチップ各種 チップあり 全長 130 mm ;li>; ;/li>;. 用途. 宝飾品製造と時計修理電子機器 組み立て実験室 作業クリーンルーム 環境