GR-100WJ プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック 09488299 GR-100WJ プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック 09488299

プレス製ゴムキャスター 自在式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09488299 品番 GR-100WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ

車輪径(Φmm)100 取付高(mm)144 材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 偏芯(mm)35 フォーク幅W(mm)43 寸法b(mm)43 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)10.5 取付高H(mm)144 取付ピッチ(mm)(P1×P2)73/73(P1'/P2':70/70) プレート寸法F1×F2(mm)95/95 金具高さH(mm)94 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12×M10 最大荷重(kg)120 トッププレート(mm)95×95 取付穴間(mm)73×73(70×70)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
台車のキャスターのベアリングが壊れたため、交換
三精塗料工業株式会社 様

現状で使われているキャスターと同じ品番で購入したので、ぴったり。
違和感なく、機嫌良く使えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする