車輪径(Φmm)130
取付高(mm)177
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
偏芯(mm)40
フォーク幅W(mm)52
寸法b(mm)52
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1764
取付穴径(Φmm)11.5
取付高H(mm)177
取付ピッチ(mm)(P1×P2)82/82(P1'/P2':79/79)
プレート寸法F1×F2(mm)105/105
金具高さH(mm)112
車輪径D(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20×M16
最大荷重(kg)180
トッププレート(mm)105×105
取付穴間(mm)82×82(79×79)