車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
偏芯(mm)45
フォーク幅W(mm)56
寸法b(mm)56
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11.5
取付高H(mm)198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)93/93(P1'/P2':87/87)
プレート寸法F1×F2(mm)120/120
金具高さH(mm)123
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20×M16
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)120×120
取付穴間(mm)93×93(87×87)