画像準備中

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09488319 品番136-9768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセット。
このシリーズのピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。
特長と利点. 非磁性( RS 品番 136-9784 を除く) ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性 一般に、耐腐食性や強靭性が主要な要件となる用途に使用. エポキシコーティング. 導電性ポリエステルエポキシコーティングは、基本的にポリエステル及びエポキシ樹脂から成り、さらに、導電性添加剤と耐光 / 耐熱性顔料が加えられています。
Conductive additives and light and heat resistance pigment. 優れた総合耐性. 洗浄が容易. 優れた拡散性. 耐衝撃性のある表面. 優れた弾力性. 実用的な落書き防止が長続き. 用途情報. RS Pro ESDエポキシコーティングピンセットの主な用途には、化学的にそれほど危険でない電子産業、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途などがあります。

仕様
モデルナンバー = 2A.SA.NE
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 120 mm
耐磁性 = あり
ESD対応 = あり
抗酸耐性 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする