車輪径(Φmm)180
取付高(mm)240
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
偏芯(mm)45
フォーク幅W(mm)56
寸法b(mm)56
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)2303
取付穴径(Φmm)11.5
取付高H(mm)240
取付ピッチ(mm)(P1×P2)115/115(P1'/P2':105/105)
プレート寸法F1×F2(mm)140/140
金具高さH(mm)150
車輪径D(Φmm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20×M16
最大荷重(kg)235
トッププレート(mm)140×140
取付穴間(mm)112×112(105×105)